Motion
TAF708525
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 70 mm, 85 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03365498
No. Fabricante TAF708525
Precio141.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 70 mm, 85 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03365498
No. Fabricante TAF708525
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
Su precio$141.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    55500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF708525 tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho general de 25 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para conjuntos giratorios de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    120000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF708525 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"