Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud149 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- Longitud a través del orificio65 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Capacidad de carga estática radial4100 kgf
- Cojinete de repuestoUK213+H2313
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKF200+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250237722