Motion
55-SPK2-IDL

GATES RUBBER CO
55-SPK2-IDL

7720-1860 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 14 mm, 34 dientes
Artículo MI #03372390
No. Fabricante 55-SPK2-IDL
Precio1,097.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
55-SPK2-IDL

7720-1860 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 14 mm, 34 dientes
Artículo MI #03372390
No. Fabricante 55-SPK2-IDL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,097.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8600 pulg.
  • Paso
    14 mm
  • Peso
    15.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Número de dientes
    34
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    072053876949

Descripción general

Descripción del fabricante
55-SPK2-IDL SPKT
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
Los clientes también compraron