Motion
SUE210-31FS

AMI BEARINGS INC
SUE210-31FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0710 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03372679
No. Fabricante SUE210-31FS
Precio194.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SUE210-31FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0710 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03372679
No. Fabricante SUE210-31FS
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
Precio194.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0710 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0710 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FS
  • UPC_NO
    0808250166381

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE210-31FS 1-15/16 ACCU-LOC BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"