Motion
6220VVC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho
Artículo MI #03374905
No. Fabricante 6220VVC3
Precio708.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho
Artículo MI #03374905
No. Fabricante 6220VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio708.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    34 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6220VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100mm orificios con sellos dobles, 180mm OD y 34mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6220VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176425974
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425974

Descripción general

Descripción del fabricante
6220 VV C3 BRG