Motion
344-SS

DE-STA-CO
344-SS

Abrazadera de cierre de acción de tracción, abrazadera de cierre de acción de tracción estándar, máx. Capacidad de retención: 2000lb
Artículo MI #03381589
No. Fabricante 344-SS
Precio248.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DE-STA-CO
344-SS

Abrazadera de cierre de acción de tracción, abrazadera de cierre de acción de tracción estándar, máx. Capacidad de retención: 2000lb
Artículo MI #03381589
No. Fabricante 344-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio248.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    1.94 pulg.
  • Ancho de la base
    2.12 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    5 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1.86 pulg.
  • Altura total
    3.39 pulg.
  • Longitud total
    5.77 pulg.
  • Peso
    1-1/2 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Forma de U
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Estilo de abrazadera
    Tirar del cierre de acción
  • Tipo de abrazadera
    Cierre de acción de tracción estándar
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    2000 lb
  • Tipo de alternancia
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE SS 344

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron