Motion
MANGA RECTA 701-00022-040

REXNORD INC
701-00022-040 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.3750 in Bore, 1.5625 in OD, 1.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382468
No. Fabricante 701-00022-040 STRAIGHT SLEEVE
Precio471.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-00022-040 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.3750 in Bore, 1.5625 in OD, 1.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382468
No. Fabricante 701-00022-040 STRAIGHT SLEEVE
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
Precio471.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.3750 pulg.
  • Valor PV máximo
    1000
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210823719
  • Especificación del material
    Duralon
  • Valor V máx.
    50 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    698210823719

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-00022-040