Motion
701-01080-128

REXNORD INC
701-01080-128

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 27.4000 mm, 1.2813 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #03383054
No. Fabricante 701-01080-128
Precio2,328.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-01080-128

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 27.4000 mm, 1.2813 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #03383054
No. Fabricante 701-01080-128
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
Precio2,328.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0800 pulg., 27.43 mm
  • Diámetro interior
    27.4000 mm
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.2813 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    701-01080-128 Duralon Cojinete de filamentos de manga recta - Catálogo Serie Heavywall
  • Material
    Duralon
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    Duralon
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-01080-128