Motion
UCLC209-27C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCLC209-27C4HR23

Cartucho de cojinete de bolas - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, 4-3/8 pulg. de diámetro exterior, 1-7/16 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03385814
No. Fabricante UCLC209-27C4HR23
Precio533.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCLC209-27C4HR23

Cartucho de cojinete de bolas - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, 4-3/8 pulg. de diámetro exterior, 1-7/16 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03385814
No. Fabricante UCLC209-27C4HR23
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
Precio533.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.937 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-27C4HR23
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLC200C4HR23
  • UPC_NO
    0808250326518

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLC209-27C4HR23 1-11/16 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"