Motion
AVL4000-N04-5DZM

SMC CORP OF AMERICA
AVL4000-N04-5DZM

AVL4000-N04-5DZM
Artículo MI #03388473
No. Fabricante AVL4000-N04-5DZM
Precio266.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AVL4000-N04-5DZM

AVL4000-N04-5DZM
Artículo MI #03388473
No. Fabricante AVL4000-N04-5DZM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio266.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    98 mm
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    52 mm

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    61 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) a 3 (R)) mm2
  • Dirección del flujo
    De izquierda a derecha
  • Indicador incluido
    Ninguna
  • Tipo de anulación manual
    Tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Supresión de sobretensión incluida
    Supresor de sobretensiones con luz

Descripción general

Descripción del fabricante
AVL4000-N04-5DZM VÁLVULA
  • Válvula de arranque suave con función de bloqueo
  • Conectividad modular con componentes FRL
  • Opciones de entrada eléctrica: conector DIN, conector M12
  • La AVL es un dispositivo de aislamiento de energía, no es un dispositivo de parada de emergencia

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good