Motion
160-6 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
160-6 COT CONN LINK A.P.I.

Conector de compensación - separación de 160 / 2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03392582
No. Fabricante 160-6 COT CONN LINK A.P.I.
Precio1,547.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
160-6 COT CONN LINK A.P.I.

Conector de compensación - separación de 160 / 2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03392582
No. Fabricante 160-6 COT CONN LINK A.P.I.
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
Precio1,547.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    14.248 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.899 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.252 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.563 pulg.
  • Longitud del pasador
    14.248 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.126 pulg.
  • Paso transversal
    2.305 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    16129
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    API
  • Estándares cumplidos
    7F
  • UPC_NO
    642051116721

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-160-6C-10FT;11672 160-6 REVESTIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo