Motion
45837 M10
Macho de roscar de polea serie 112M , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso, 4 canales
Artículo MI #03392906
No. Fabricante 45837 M10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de polea serie 112M , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso, 4 canales
Artículo MI #03392906
No. Fabricante 45837 M10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.275 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    112M
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Límite/ajuste de rosca
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
45837 M10X1.5 4FL D-6 6"O/UN CONECTOR MÉTRICO