Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI2
- Peso17.92 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite mineral
- Punto de caída+577 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura-4 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua