Motion
CW-2004-SME1

MI-T-M CORPORATION
CW-2004-SME1

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 3.9 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 6 hp, amperaje de 24.1 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398237
No. Fabricante CW-2004-SME1
Precio9,466.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI-T-M CORPORATION
CW-2004-SME1

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 3.9 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 6 hp, amperaje de 24.1 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398237
No. Fabricante CW-2004-SME1
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
Precio9,466.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    29-1/2 pulg.
  • Ancho general
    20-1/2 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    24.1 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    3.9 gpm
  • Material de la carcasa del bastidor
    Acero inoxidable
  • Potencia nominal
    6 CV
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Serie/sistema
    Serie CW
  • UPC_NO
    016977016340
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA POR CORREA SER DE CW2004SME1 CW