Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la bandeja de polvo11.3 pulg.
- Altura de la bandeja de polvo5 pulg.
- Ancho de la bandeja de polvo12-4/5 pulg.
Detalles
- Color de la bandeja de polvoNegro
- Material de la bandeja de polvoPolipropileno
- Estilo de bandeja de polvoRecipiente de polvo vertical
Descripción general
- Ruedas traseras duraderas que mejoran la resistencia al desgaste
- Ideal para usar en centros comerciales, restaurantes y vestíbulos
- No mancha, decolora ni absorbe los olores
- El soporte colgante opcional (2535) permite transportar y guardar fácilmente la escoba y la bandeja
- Tamaño del recipiente: 12.8”L x 11.3”W x 5”H