Motion
GE100-LO
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 100 mm, Abierto
Artículo MI #03424340
No. Fabricante GE100-LO
Precio2,534.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 100 mm, Abierto
Artículo MI #03424340
No. Fabricante GE100-LO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,534.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    130 mm
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Anillo interior Ancho  
    100 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Peso
    12.94 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    610000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3050000 N
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802534030

Descripción general

Descripción del fabricante
GE100-LO BRG PLENA ESFÉRICA