Motion
C47571
Broca de longitud de Revendedor - Serie 1727 , 1/8 pulg., Material de Carburo, Canal de 31.75 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 57.15 mm
Artículo MI #03433708
No. Fabricante C47571
Precio31.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de Revendedor - Serie 1727 , 1/8 pulg., Material de Carburo, Canal de 31.75 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 57.15 mm
Artículo MI #03433708
No. Fabricante C47571
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
Su precio$31.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    31.75 mm
  • En general Longitud  
    57.15 mm
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    1727
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral lento

Descripción general

Descripción del fabricante
C47571 CARBURO DE BROCA 1/8