Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteUniversal
- Longitud28 cm
- TamañoHOMBRE
- Peso13 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNegro
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Características y beneficios• Acabado arenoso que proporciona un excelente agarre en mojado • Doble inmersión para mejorar la protección contra los líquidos y prolongar el uso • Forro de interbloqueo que se seca rápidamente, elimina las pequeñas pelusas y ofrece una gran destreza • El color negro oculta la suciedad • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Patrón de agarreParche de arena
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Material del forroPunto
- Número de Upc del fabricante616314006432
- MaterialPVC
- Línea de productosProCoat
- Estándares cumplidosCE, EN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO616314006432
Descripción general
- El acabado arenoso proporciona un excelente agarre en mojado
- Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
- El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza
- El color negro oculta la suciedad
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto