Motion
D2404-L06-02
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 6 mm macho métrico x 1/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #03436656
No. Fabricante D2404-L06-02
Precio4.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 6 mm macho métrico x 1/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #03436656
No. Fabricante D2404-L06-02
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
Precio4.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    6 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    12.0
  • Longitud total
    32.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-27

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a NPTF macho
  • Tipo de conexión
    Compresión del tubo métrico DIN
  • Descripción Palabra clave
    6 mm macho métrico x 1/8 in macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Métrica masculina
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Material de ajuste
    Acero inoxidable
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L06MBT-02MP RECTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron