Motion
3KA-0536
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03442179
No. Fabricante 3KA-0536
Precio18.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03442179
No. Fabricante 3KA-0536
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
Precio18.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-9/16 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    5/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    9/32 pulg.
  • Espacio libre vertical
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete

Descripción general

Descripción del fabricante
3KA-0536 LLAVE DE BLOQUES DE PAD 0536

También puede gustarle

Los clientes también compraron