Motion
3601305
Portaherramientas de torneado y perfilado intercambiable estilo MCLN ISO Turn-Series, longitud total de 6"
Artículo MI #03442277
No. Fabricante 3601305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas de torneado y perfilado intercambiable estilo MCLN ISO Turn-Series, longitud total de 6"
Artículo MI #03442277
No. Fabricante 3601305
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Parte posterior de la barra hasta el borde de corte
    1-1/4 pulg.
  • Altura de corte
    1 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    IWSN 433, IWSN 433M
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    MWLNR 16-4W
  • Insertar método de retención
    Cuña
  • Estilo de plaquita
    IWSN 433
  • Cabeza modular o intercambiable
    No
  • Número de plaquitas incluidas
    1
  • Piezas y accesorios
    Llave (HW 3.0), tornillo de fijación (SR M4X8), tuerca cuadrada (LC 252 SET 1), ZNW 4W
  • Portaherramientas de perfilado o multidifusión
    No
  • Rastrillo
    Negativo
  • Ángulo de desprendimiento
    -6 °
  • Serie
    Giro ISO
  • Mango recto o desplazado
    Desplazamiento
  • Estilo de portaherramientas
    LCNM

Descripción general

Descripción del fabricante
3601305 MWLNR 16-4W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron