Motion
5540001
Serie ISOTURN, grado IC20 , inserto de torneado estilo DCGT de metal duro, con forma de diamante, grosor 3.97mm
Artículo MI #03442347
No. Fabricante 5540001
Price$37.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC20 , inserto de torneado estilo DCGT de metal duro, con forma de diamante, grosor 3.97mm
Artículo MI #03442347
No. Fabricante 5540001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$37.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    4.4 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    9.52 mm
  • Longitud
    11.6 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    3.97 mm

Details

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    AS
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    DCGT 11T304
  • Estilo de plaquita
    DCGT
  • Calidad del fabricante
    IC20
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5540001 DCGT 3-1-AS IC20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron