Motion
63642502620

NORTON ABRASIVES
63642502620

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #03443404
No. Fabricante 63642502620
Price$11.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502620

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #03443404
No. Fabricante 63642502620
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
Su precio$11.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4 in
  • Wheel Diameter  
    3 in
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 63642502620 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 20000 rpm, ideal para rectificado agresivo, mezclado y remoción de material.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502620

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502620 FW 3 X 1 X 1/4 P60 X R265

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo