Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho60 pulg.
- Grosor del material0.32 mm
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloBragueta a presión
- Tipo de prendaTraje 3-Piece
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de pantalónMonos de peto
- Línea de productosClásico
- CosturaSoldado
- Cierre de muñeca y tobilloCierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos
Descripción general
- PVC/poliéster de 0.35 mm
- Costuras soldadas
- Frontal con cierre a presión de plástico negro y bragueta antitormenta
- Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
- Capucha extraíble con cordón
- Cuello redondo (del mismo color que el traje)
- Dos bolsillos de parche con solapa en la chaqueta
- Manga raglán
- Tirantes ajustables con inserciones elásticas
- Botones a presión de plástico negro en la cintura y el tobillo
- Envasado y con precio individual, 20 por caja
- Color: amarillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto