Motion
230CM
Impermeable, Amarillo, M
Artículo MI #03447277
No. Fabricante 230CM
Precio14.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impermeable, Amarillo, M
Artículo MI #03447277
No. Fabricante 230CM
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
Precio14.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    52 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Tamaño
    M in-oz

Detalles

  • Clase ANSI
    Sin calificación
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Material
    PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Clásico
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143230426

Descripción general

Descripción del fabricante
230CM RODILLA DE PVC/POLIÉSTER DE GRADO INDUSTRIAL
  • Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
  • PVC de 0.30 mm sobre tejido de tela de poliéster
  • Versátil: ideal para uso en exteriores e interiores
  • Bragueta cortavientos de plástico negro con cierre a presión en la parte delantera
  • Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cuello redondo
  • Espalda con capa ventilada y tres orificios de malla
  • Dos bolsillos de parche con solapas y cierres a presión
  • Mangas raglán
  • Ventilaciones de aire en las axilas
  • Longitud: 48”
  • Envasado individualmente, 20 por caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron