Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho52 pulg.
- Longitud30 pulg.
- TamañoMedio
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaLluvia/Lluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- MaterialNailon/PVC
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosAsistente
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143300624
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación