Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho66 pulg.
- Grosor del material0.16 mm
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- ColorAzul
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloBragueta a presión
- Tipo de prendaTraje 2-Piece
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- MaterialNailon, PVC
- Tipo de pantalónPantalones de largo hasta la cintura
- Línea de productosChallenger
- CosturaDoble costura, soldada
- Cierre de muñeca y tobilloMuñequeras elásticas y cierres a presión en los tobillos
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto