Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Gravedad específica1.04
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- AplicaciónEngranajes abiertos, cadena, cables o cable metálico
- Material baseAceites de petróleo
- ColorNegro
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Capacidad del contenedor12 oz
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Punto de inflamación430 °F
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubricante de chorro
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Rango de temperatura-25 a +350 °F
Descripción general
- Lubricante viscoso similar a la pasta para reducir la fricción y el desgaste
- El GEAR GUARD es un compuesto de alta resistencia, especialmente preparado para penetrar en los poros de metal, con características excepcionales de “permanencia”
- Proporciona la máxima lubricación y protección contra la carga de choque, reduce el ruido del engranaje, lubrica, evita rayar, descascarar o soldar los dientes del engranaje; garantiza un recubrimiento suave, duradero, económico y eficaz
- Su color negro guía la cobertura adecuada, lo que facilita el retoque
- El PROTECTOR DE ENGRANAJE resiste el calor y la presión, no se lava ni desgasta debido al clima y no se descompone después de trabajar repetidamente
- Cadenas ideales - transmisiones
- Engranajes ideales: rodillo.