Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud3.95 pulg.
Detalles
- AplicaciónUso general, neumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido3500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/2 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- MaterialLatón
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarThor
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi