Motion
AL100 1/2 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
AL100 1/2 1/8X1/16KW

68514417915 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: AL100, mordaza recta, 0.500 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #03456843
No. Fabricante AL100 1/2 1/8X1/16KW
Precio90.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL100 1/2 1/8X1/16KW

68514417915 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: AL100, mordaza recta, 0.500 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #03456843
No. Fabricante AL100 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$90.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL100
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.41 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3700 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Capacidad de par
    1134 pulg.
  • UPC_NO
    685144179159

Descripción general

Descripción del fabricante
AL100-HUB-1/2-1/8X1/16KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good