Motion
CJ24/32B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
CJ24/32B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

68514462010 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24, mordaza curva, 1.1250 pulg. Orificio, acabado con ranura, metal en polvo
Artículo MI #03456852
No. Fabricante CJ24/32B PM 1 1/8 1/4X1/8KW
Precio68.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ24/32B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

68514462010 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24, mordaza curva, 1.1250 pulg. Orificio, acabado con ranura, metal en polvo
Artículo MI #03456852
No. Fabricante CJ24/32B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ24
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.2000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2000 pulg.
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144620101
  • RPM Máx.
    10600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144620101

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ24/32B-HUB-PM-1-1/8-1/4X1/8KW