Motion
MS-14-24RC

WILLIAMS TOOLS
MS-14-24RC

Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 10 PC
Artículo MI #03459450
No. Fabricante MS-14-24RC
Precio454.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
MS-14-24RC

Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 10 PC
Artículo MI #03459450
No. Fabricante MS-14-24RC
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
Su precio$454.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    36 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Longitud total
    3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    24
  • Número de tomas
    10 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662459918208

Descripción general

Descripción del fabricante
MS-14-24RC 1/2 DR DP IMP SET 24 UNIDADES

También puede gustarle

Los clientes también compraron