Motion
WSBD-7RC
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 8 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 9 PC
Artículo MI #03459518
No. Fabricante WSBD-7RC
Precio61.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 8 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 9 PC
Artículo MI #03459518
No. Fabricante WSBD-7RC
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
Su precio$61.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    5/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg., 1-1/8 pulg., 15/16 pulg., 29/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    7
  • Número de tomas
    9 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    8 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459928863

Descripción general

Descripción del fabricante
WSBD-7RC 3/8 DR 8-PT JUEGO DE SKT, 7 PIEZAS
  • Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
  • Diseñado para un acoplamiento rápido en sujetadores de 4 puntos
  • El juego contiene: 1/4" a 5/8" con riel de clip

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good