Motion
1220RCS
Llave combinada - Imperial, cromada, 5/8 in de tamaño de llave de punta corona, 5/8 in de tamaño de llave fija, 5 in
Artículo MI #03459728
No. Fabricante 1220RCS
Precio29.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 5/8 in de tamaño de llave de punta corona, 5/8 in de tamaño de llave fija, 5 in
Artículo MI #03459728
No. Fabricante 1220RCS
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
Precio29.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    15/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-7/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    9/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-11/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    5 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459919342
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1220RCS 5/8" ST RAT COMB WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron