Motion
11310
Llave combinada - Imperial, cromada, 5/16 in de tamaño de llave de punta corona, 5/16 in de tamaño de llave fija, 3-9/16 in
Artículo MI #03459791
No. Fabricante 11310
Precio7.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 5/16 in de tamaño de llave de punta corona, 5/16 in de tamaño de llave fija, 3-9/16 in
Artículo MI #03459791
No. Fabricante 11310
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
Precio7.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    7/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    5/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    11/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    3-9/16 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459113108
  • Tipo de llave
    Mango corto

Descripción general

Descripción del fabricante
11310 5/16 CMB WR 12 PT

You May Also Like

Los clientes también compraron