Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja9/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja21/32 pulg.
- Box End Wrench Size1/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto5/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto21/32 pulg.
- Open End Wrench Size1/4 pulg.
- Overall Length4-1/2 pulg.
- Peso0.06 lb
Details
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662459918833
- Tipo de llaveTrampilla reversible
Descripción general
Descripción del fabricante
1208RC 1/4" RAT COMB WR
- Acabado cromado muy pulido que limpia fácilmente
- Se puede acceder fácilmente a la palanca del trinquete para realizar cambios de dirección rápidos
- Reversible
- Las esquinas empotradas en los extremos proporcionan una potencia de giro adicional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitThe Foam Cutout Tech Tool Kit features a seven-drawer rolling cart with foam inserts that keep tools organized, protected, and accessible. Designed for efficiency and portability, it supports 5S principles while reducing damage and loss.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature