Especificaciones
Dimensiones
- Presión de vapor120 psi
- Tamaño de la rosca1-1/2 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- Presión del aire300 psi
- ConexiónNPT
- ECCNEAR99
- FlujoFlujo único
- Código de armonización8481.80.9015
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del aceite caliente395 °F
- Fluido hidráulicoSin fluido hidráulico
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente-Agua-vapor-aire
- RotaciónIzquierda
- Serie5000
- Velocidad1000 rpm
- Temperatura del vapor350 °F
- Presión del agua750 psi
- Temperatura del agua300 °F
Descripción general
- Acero inoxidable de grado 300 resistente a la corrosión
- Los rodamientos de precisión mantienen las caras de sellado perfectamente alineadas
- Opción de flujo doble con la adición de un codo
- El cartucho reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles, Cartucho L5600P (451285C)
- Opcional 3,600 RPM (MT)
- Serie 5000 ASM opcional para aplicaciones abrasivas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación