Motion
PC4223
Ventilador gris industrial HD para nevera portátil
Artículo MI #03469768
No. Fabricante PC4223
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador gris industrial HD para nevera portátil
Artículo MI #03469768
No. Fabricante PC4223
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    21 in
  • Altura total
    46 in
  • Ancho general
    46 in
  • Peso
    121 lb

Detalles

  • Amperaje
    6
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    PC4223
  • Número de Upc del fabricante
    15449042238
  • Flujo de aire máximo
    13600 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Fase
    1
  • Velocidad
    13600 rpm
  • UPC_NO
    15449042238
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
REFRIGERADOR PORTÁTIL DE PC4223 42"