Motion
C4C17FZ34C

LEESON ELECTRIC
C4C17FZ34C

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 29 :1, 1/3 hp, 115/208-230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 6.20 / 3.10 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #03475670
No. Fabricante C4C17FZ34C
Precio2,254.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C4C17FZ34C

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 29 :1, 1/3 hp, 115/208-230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 6.20 / 3.10 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #03475670
No. Fabricante C4C17FZ34C
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
Precio2,254.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Relación de engranajes
    29 :1
  • Longitud del motor menos eje
    5.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.67 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.20 / 3.10 A
  • Par de carga completa
    330 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    1/3 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720006382
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    48Y
  • RPM de salida
    59.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
107010.00,1/3HP,48Y,59RPM,1PH
  • Diseños de arranque de condensador clasificados para entrada de 115/230VAC 60 HZ
  • Carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión resistente para un máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Engranaje mecanizado de precisión, endurecido para una capacidad de carga máxima
  • Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %
  • Cojinetes de salida de gran tamaño para una mayor capacidad de carga sobrecargada y una larga vida útil
  • El eje de salida de aleación de alto carbono proporciona la máxima resistencia y rigidez
  • Todos los muñones de cojinetes de agujas son rectificados con precisión después del tratamiento térmico para proporcionar el máximo ajuste y acabado
  • Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera
  • Los engranajes y cojinetes se lubrican por salpicadura con aceite para engranajes permanente de alta resistencia
  • Caja de conductos incluida de serie