Motion
MT4156329
Fresa de mango esférica variFLUTE℮ - Serie 5988 , material de carburo, 1/2 pulg. de diámetro de la fresadora, longitud de corte de 1 pulg., 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #03476731
No. Fabricante MT4156329
Precio199.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango esférica variFLUTE℮ - Serie 5988 , material de carburo, 1/2 pulg. de diámetro de la fresadora, longitud de corte de 1 pulg., 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #03476731
No. Fabricante MT4156329
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
Precio199.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    5988
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
56329 5988 VARIFLUTE 3FL BOLA 1/2 ALTIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"