Motion
MX1080117
Broca de mango reducido MarxKut- 15/16 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado de óxido negro y dorado, mango de 15/16 pulg. de diámetro, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03476761
No. Fabricante MX1080117
Precio66.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido MarxKut- 15/16 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado de óxido negro y dorado, mango de 15/16 pulg. de diámetro, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03476761
No. Fabricante MX1080117
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
Precio66.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    15/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    424
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
80117 424 (OS) S&D DRL C/3FLATS 15/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"