Motion
MT5460393
Broca de longitud cónica - Serie 1362T , Material de cobalto, Tamaño de broca #41 , Longitud de canal de 62 mm, Longitud total de 95 mm
Artículo MI #03479535
No. Fabricante MT5460393
Precio32.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362T , Material de cobalto, Tamaño de broca #41 , Longitud de canal de 62 mm, Longitud total de 95 mm
Artículo MI #03479535
No. Fabricante MT5460393
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
Precio32.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #41
  • Longitud del canal
    62 mm
  • Longitud total
    95 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362T

Descripción general

Descripción del fabricante
60393 1362T COB PAR TPR #41 TIALN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good