Motion
MT5491782
Broca de longitud Jobber - Serie 1361G , 9/32 pulg., Material cobalto, Canal de 69 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 109 mm
Artículo MI #03482867
No. Fabricante MT5491782
Precio34.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361G , 9/32 pulg., Material cobalto, Canal de 69 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 109 mm
Artículo MI #03482867
No. Fabricante MT5491782
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
Su precio$34.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    69 mm
  • En general Longitud  
    109 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Tipo de punto
    Autocentrado
  • Serie
    1361G
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
91782 1361G COB PAR EMPLEO 9/32 TIN