Motion
MT3595295
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091MG , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03482993
No. Fabricante MT3595295
Precio373.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091MG , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03482993
No. Fabricante MT3595295
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
Su precio$373.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-29/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.9110 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2091MG
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D8

Descripción general

Descripción del fabricante
95295 2091MG M24X3.0 D8 SPFL TIN