Motion
MT5491692
Broca de longitud Jobber - Serie 1361G , 1/8 pulg., Material cobalto, Canal de 36 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 65 mm
Artículo MI #03484498
No. Fabricante MT5491692
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361G , 1/8 pulg., Material cobalto, Canal de 36 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 65 mm
Artículo MI #03484498
No. Fabricante MT5491692
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    36 mm
  • En general Longitud  
    65 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361G

Descripción general

Descripción del fabricante
91692 1361G COB PAR EMPLEO 1/8 TIN