Motion
MT8734180
MORSE ® Cutting Tools Screw Thread Insert Tap - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 7/16 – 14
Artículo MI #03484852
No. Fabricante MT8734180
Precio37.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Screw Thread Insert Tap - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 7/16 – 14
Artículo MI #03484852
No. Fabricante MT8734180
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
Precio37.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 14

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2072
  • Estilo de toque
    STI-mano
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
34180 2072 TAPÓN S.T.I. 7/16-14