Motion
80880
Broca de mango cónico MARXMAN tope Serie 302 , material de acero de alta velocidad, 1-3/16 pulg., canal de 7-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 13 pulg.
Artículo MI #03485495
No. Fabricante 80880
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico MARXMAN tope Serie 302 , material de acero de alta velocidad, 1-3/16 pulg., canal de 7-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 13 pulg.
Artículo MI #03485495
No. Fabricante 80880
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del canal
    7-3/8 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    4MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    302

Descripción general

Descripción del fabricante
80880 302 #4MTS T.S.DRL 1-3/16
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good