Motion
MX1080628
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , J, Material de acero de alta velocidad, canal de 2-7/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03486929
No. Fabricante MX1080628
Price$5.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , J, Material de acero de alta velocidad, canal de 2-7/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03486929
No. Fabricante MX1080628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    J
  • Flute Length  
    2-7/8 in
  • Overall Length  
    4-1/8 in

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    384
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
80628 384 135'SP HSS JL DRL J

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron