Motion
MT5412457
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361 , 6.4 mm, Material cobalto, 63 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 101 mm OAL
Artículo MI #03487677
No. Fabricante MT5412457
Precio27.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361 , 6.4 mm, Material cobalto, 63 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 101 mm OAL
Artículo MI #03487677
No. Fabricante MT5412457
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
Precio27.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    6.4 mm
  • Canal Longitud  
    63 mm
  • En general Longitud  
    101 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12457 1361 COB PAR TRABAJO 6.4MM