Motion
PE183
Vanguard Jr.® PE18 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1/2 hp, depósito de 0.50 gal, capacidad utilizable de 104.0 in3, caudal de 18 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #03489967
No. Fabricante PE183
Precio7,061.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vanguard Jr.® PE18 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1/2 hp, depósito de 0.50 gal, capacidad utilizable de 104.0 in3, caudal de 18 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #03489967
No. Fabricante PE183
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
Su precio$7,061.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.000 pulg.
  • Longitud total
    8.000 pulg.
  • Ancho general
    6.000 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    10.2 A
  • Interruptor de control
    Encendido/apagado del control remoto del motor (10 pies)
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Power Team (SPX)
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1/2 CV
  • Tipo de bomba
    PE18 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    0.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    115.5 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    85/90 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    230 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    190 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    18 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    25 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    18 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536001656
  • Capacidad de aceite utilizable
    104.0 pulg.3
  • Tipo de válvula
    3-Way
  • Tipo/función de válvula
    Devolución de retención anticipada/3-Way
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE183 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
  • Ideal para usar con herramientas hidráulicas pequeñas de hasta 55 toneladas
  • Las bombas Vanguard Jr.® proporcionan un alto rendimiento de dos velocidades en un paquete compacto y ligero
  • Puerto de manómetro suministrado en la bomba; depósito metálico en todos los modelos
  • Equipado con un motor monofásico de 1/2 hp, 115 voltios y 60/50 Hz que arranca bajo carga, incluso a voltaje reducido
  • Todas las bombas tienen un control remoto de 10 pies
  • Clasificación CSA para servicio intermitente